Références
Festo :VAS-100-1/4-SI-B
Rubix :0326-2564147
Fabricant :1386376
EAN :4052568105679
Détails articles : VENTOUSE VAS-100-1/4-SI-B
Ventouse VAS-100-1/4-SI-B Compensateur de hauteur de ventouse=3,5 mm, Diamètre nominal=4 mm, Diamètre de ventouse=100 mm, Volume de ventouse=33,5 cm3, Position du raccord=en haut
Informations techniques
Attributs
| Matière | nbr, pom, aluminium moulé sous pression, mousse de pu, laiton nickelé |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
65,48 € HT
/ unité
78,58 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours