Références
Festo :VASB-8-M5-SI-B
Rubix :0326-2567194
Fabricant :1394696
EAN :4052568061975
Détails articles : VENTOUSE VASB-8-M5-SI-B
Ventouse VASB-8-M5-SI-B Bague d’étanchéité non comprise dans la fourniture. Compensateur de hauteur de ventouse=3,3 mm, Diamètre nominal=2 mm, Diamètre de ventouse=8 mm, Volume de ventouse=0,163 cm3, Position du raccord=en haut
Informations techniques
Attributs
| Matière | alliage d'aluminium corroyé, vmq |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,88 € HT
/ unité
33,46 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours