Références
Festo :ESS-50-BT-M6
Rubix :0326-2573376
Fabricant :525993
EAN :4052568083243
Détails articles : VENTOUSE ESS-50-BT-M6
Ventouse ESS-50-BT-M6 facilement échangeable, Compensateur de hauteur de porte-ventouse=10 mm, Rayon de pièce R min.=40 mm, Diamètre nominal=2,5 mm, Diamètre de ventouse=50 mm, Volume de ventouse=17,6 cm3
Informations techniques
Attributs
| Matière | elastomère polyuréthane haute performance |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
57,64 € HT
/ unité
69,17 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours