Clapet de sécurité pour le vide Festo ESS-10-CS

Ventouse ESS-10

Voir les informations techniques

Références

Festo :ESS-10-CS
Rubix :0326-2573586
Fabricant :189399
EAN :4052568042615
VENTOUSE ESS-10-CS

Résumé technique

Matièresilicone

Détails articles : VENTOUSE ESS-10-CS


Ventouse ESS-10-CS facilement échangeable, Compensateur de hauteur de ventouse=3,3 mm, Rayon de pièce R min.=25 mm, Diamètre nominal=2 mm, Diamètre de ventouse=10 mm, Volume de ventouse=0,29 cm3
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Matièresilicone
31,24 HT
/ unité
37,49 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours