Clapet de sécurité pour le vide Festo VN-14-L

VN Cartouche de générateur de vide

Voir les informations techniques

Références

Festo :VN-14-L
Rubix :0326-2592988
Fabricant :547700
EAN :4052568092900
CARTOUCHE VENTURI VN-14-L VN14L

Résumé technique

Matièrenbr, pom, alliage d'aluminium corroyé

Détails articles : CARTOUCHE VENTURI VN-14-L VN14L


Cartouche de venturi VN-14-L pour venturis VN, débit d'aspiration élevé. Diamètre nominal de la buse de Laval=1,4 mm, Position de montage=indifférent, Caractéristique de l'éjecteur=(* Standard, * Volume d'aspiration important), Pression de service=1 - 8 bar, Pression de service nominale=6 bar

Informations techniques


Attributs
Matièrenbr, pom, alliage d'aluminium corroyé
53,38 € HT
/ unité
64,06 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours