Clapet de sécurité pour le vide Festo VN-07-H-T3-PQ2-VQ2-RO1-M
VN Générateur de vide pneumatique
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :VN-07-H-T3-PQ2-VQ2-RO1-M
Rubix :0326-2572215
Fabricant :532626
EAN :4052568165192

Détails articles : VENTURI VN-07-H-T3 -PQ2-VQ2-RO1-M M
Venturi VN-07-H-T3-PQ2-VQ2-RO1-M avec électrodistributeur intégré. Standard, dépression élevée, largeur 14 mm, forme en T avec connecteur et silencieux ouvert. Diamètre nominal de la buse de Laval=0,7 mm, Dimension modulaire=14 mm, Type de construction silencieux=ouvert, Position de montage=indifférent, Caractéristique de l'éjecteur=(* Standard, * Vide élevé)
Informations techniques
Attributs
| Matière | alliage d'aluminium anodisé, nbr, pom, pa renforcé, pe, acier, alliage d'aluminium anodisé, laiton nickelé |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
216,18 € HT
/ unité
259,42 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours