Clapet de sécurité pour le vide Festo ESS-150-SN

Ventouse ESS-150

Voir les informations techniques
Références
Festo :ESS-150-SN
Rubix :0326-2577826
Fabricant :189326
EAN :4052568149833
VENTOUSE ESS-150-SN
Résumé technique
Matièrecaoutchouc nitrile

Détails articles : VENTOUSE ESS-150-SN


Ventouse ESS-150-SN facilement échangeable, Rayon de pièce R min.=480 mm, Diamètre nominal=10 mm, Diamètre de ventouse=150 mm, Volume de ventouse=173,826 cm3, Position du raccord=en haut
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Matièrecaoutchouc nitrile
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
266,85 HT
/ unité
320,22 TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours