Clapet de sécurité pour le vide Festo ESS-10-BU

Ventouse ESS-10

Voir les informations techniques

Références

Festo :ESS-10-BU
Rubix :0326-2573603
Fabricant :189375
EAN :4052568042462
VENTOUSE ESS-10-BU

Résumé technique

Matièrepolyuréthane

Détails articles : VENTOUSE ESS-10-BU


Ventouse ESS-10-BU facilement échangeable, Compensateur de hauteur de ventouse=4 mm, Rayon de pièce R min.=20 mm, Diamètre nominal=2 mm, Diamètre de ventouse=10 mm, Volume de ventouse=0,38 cm3
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Matièrepolyuréthane
18,14 HT
/ unité
21,77 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours