Clapet de sécurité pour le vide Festo ESS-30-GT-M10

Ventouse ESS-30

Voir les informations techniques

Références

Festo :ESS-30-GT-M10
Rubix :0326-2577304
Fabricant :525969
EAN :4052568046675
VENTOUSE ESS-30-GT-M10

Résumé technique

Matièreelastomère polyuréthane haute performance

Détails articles : VENTOUSE ESS-30-GT-M10


Ventouse ESS-30-GT-M10 facilement échangeable, Compensateur de hauteur de porte-ventouse=3,5 mm, Rayon de pièce R min.=26 mm, Diamètre nominal=2,5 mm, Diamètre de ventouse=30 mm, Volume de ventouse=2,4 cm3

Informations techniques


Attributs
Matièreelastomère polyuréthane haute performance
36,43 HT
/ unité
43,72 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours