Clapet de sécurité pour le vide Festo VAS-2-M3-NBR

Ventouse VAS

Voir les informations techniques

Références

Festo :VAS-2-M3-NBR
Rubix :0326-2574867
Fabricant :173438
EAN :4052568037437
VENTOUSE VAS-2-M3-NBR

Résumé technique

Matièreacier fortement allié, nbr

Détails articles : VENTOUSE VAS-2-M3-NBR


Ventouse VAS-2-M3-NBR Bague d’étanchéité non comprise dans la fourniture. Diamètre nominal=1 mm, Diamètre de ventouse=2 mm, Diamètre d'aspiration effectif=1,6 mm, Position du raccord=en haut, Forme de la ventouse=plat cylindrique

Informations techniques


Attributs
Matièreacier fortement allié, nbr
19,73 HT
/ unité
23,68 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours