Distributeur de mise en circuit et mise en pression progressive Festo MS6N-EM1-1/4-S
Vanne d'enclenchement
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :MS6N-EM1-1/4-S
Rubix :0326-2554259
Fabricant :541294
EAN :4052568346843

Résumé technique
| Type | distributeur mise cir. ms6n-em1- -1/4-s |
|---|---|
| Débit | 3000 l/min |
| Type de raccord | npt |
Détails articles : DISTRIBUTEUR MISE CIR. MS6N-EM1- -1/4-S
MS6N-EM1-1/4-S VANNE D'ACTIVATION.
Informations techniques
Attributs
| Type | distributeur mise cir. ms6n-em1- -1/4-s |
|---|---|
| Débit | 3000 l/min |
| Type de raccord | npt |
| Diamètre de raccordement (pouce) | 1/4 '' |
| Filetage | npt |
| Taille du fil | 1/4 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
154,59 € HT
/ unité
185,51 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours