Distributeur pneumatique Festo VSVA-B-P53C-ZH-A2-1R2L

Vanne normalisée avec obturateur central VSVA

Voir les informations techniques

Références

Festo :VSVA-B-P53C-ZH-A2-1R2L
Rubix :0326-2576896
Fabricant :534788
EAN :4052568168636
ELECTRODISTRIBUTEUR VSVA-B-P53C-ZH-A2-1R2L

Résumé technique

Typevanne normalisée vsva avec connecteur unique
Nombre d’orifices5

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR VSVA-B-P53C-ZH-A2-1R2L


Vannes normalisées ISO 15407-1 avec clapet central

Points forts

  • Conforme à la norme ISO 5599-1
  • Connexion électrique avec fiche centrale
  • Boîtier métallique robuste
  • Assemblage de collecteurs avec différentes tailles possible

Informations techniques


Attributs
Typevanne normalisée vsva avec connecteur unique
Nombre d’orifices5
262,85 € HT
/ unité
315,42 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours