Distributeur pneumatique Festo VSVA-B-M52-MZH-A1-2AC1

Vanne normalisée avec obturateur central VSVA

Voir les informations techniques

Références

Festo :VSVA-B-M52-MZH-A1-2AC1
Rubix :0326-2567458
Fabricant :547200
EAN :4052568187163
ELECTRODISTRIBUTEUR VSVA-B-M52-MZH-A1-2AC1

Résumé technique

Typeelectrodistributeur vsva-b-m52-mzh-a1-2ac1
Nombre d’orifices5

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR VSVA-B-M52-MZH-A1-2AC1


Vannes normalisées ISO 15407-1 avec clapet central

Points forts

  • Conforme à la norme ISO 5599-1
  • Connexion électrique avec fiche centrale
  • Boîtier métallique robuste
  • Assemblage de collecteurs avec différentes tailles possible

Informations techniques


Attributs
Typeelectrodistributeur vsva-b-m52-mzh-a1-2ac1
Nombre d’orifices5
138,08 € HT
/ unité
165,70 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours