Distributeur pneumatique SMC SYJ312-5G-M3-Q

Électrovanne

Voir les informations techniques

Références

SMC :SYJ312-5G-M3-Q
Rubix :0338-2383118
Fabricant :SYJ312-5G-M3-Q
ELECTRODISTRIBUTEUR 3/2 SERIE SYJ300 SYJ312-5G-M3-Q

Résumé technique

Typeélectrovanne
Nombre d’orifices3

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR 3/2 SERIE SYJ300 SYJ312-5G-M3-Q


La vanne SYJ est une combinaison innovante d'efficacité d'espace et de supériorité de performance qui fournit une valeur réelle à la solution de conception. Qu'il s'agisse d'un manifold ou d'une vanne unique, ce profil réduit augmente la flexibilité de la conception et minimise l'encombrement. La vanne SYJ utilise un solénoïde pilote de faible puissance (0,5 watts en standard), ce qui réduit considérablement la production de chaleur thermique. Cela améliore les performances, diminue les coûts d'exploitation et permet un contrôle direct par des relais de sortie PLC. Toutes les connexions électriques des vannes SYJ sont disponibles avec des voyants et une suppression de surtension. Les vannes de la série SYJ peuvent être configurées sur des manifolds montés à la base ou individuellement sur des sous-plaques, créant ainsi une variété de solutions pour répondre à vos besoins d'ingénierie les plus larges.

Points forts

Fluide : air
  • Pression de fonctionnement (MPa) : 0,15 à 0,7
  • Température ambiante et du fluide (°C) : -10 à 50 (pas de gel)
  • Fréquence maximale de fonctionnement (Hz) : 10
  • Informations techniques


    Attributs
    Typeélectrovanne
    Nombre d’orifices3
    62,66 € HT
    / unité
    75,19 € TTC
    • Livraison habituellement sous (27) jours