Références
Festo :MS12-EM
Rubix :0326-2566176

Détails articles : MODULE BOUT.TOURN. MS12-EM
Toutes les fonctions de préparation de l'air comprimé : contrôle de la pression, mise en marche, contrôle du filtre et vannes de démarrage progressif avec fonction de sécurité, filtre, capteurs de pression et de débit, sécheurs, séparateurs d'eau, capteurs, lubrificateurs et distributeurs. La bonne solution pour chaque tâche. En tailles 4, 6, 9 et 12.
Points forts
-Dimension de la grille 124 mm
Vanne manuelle 3/2 pour la mise sous pression et l'échappement de systèmes pneumatiques
Un silencieux peut être monté ou l'air d'échappement peut être canalisé sur l'orifice 3
La position de commutation est immédiatement reconnaissable
En option avec manomètre et capteur de pression.
Vanne manuelle 3/2 pour la mise sous pression et l'échappement de systèmes pneumatiques
Un silencieux peut être monté ou l'air d'échappement peut être canalisé sur l'orifice 3
La position de commutation est immédiatement reconnaissable
En option avec manomètre et capteur de pression.
Informations techniques
Attributs
| Type | vanne marche/arrêt |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 3 |
| Pression maxi de service | 20 bar |
| Débit | 32000 l/min |
| Plage de pression | 0,5/20 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
109,11 € HT
/ unité
130,93 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours