Distributeur pneumatique SMC VPA744-1-04FA

Valve à clapet pilote

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :VPA744-1-04FA
Rubix :0338-2263865
DISTRIBUTEUR 3/2 CDE PNEUMATIQUE VPA744-1-04FA

Résumé technique

Typedistributeur 3/2 cde pneumatique vpa744-1-04fa
Nombre d’orifices3

Documents

Détails articles : DISTRIBUTEUR 3/2 CDE PNEUMATIQUE VPA744-1-04FA


La vanne pneumatique à 3 ports de SMC, VPA300/500/700, est disponible en modèles à orifices de corps ou à montage sur socle. La VPA offre une capacité de débit élevée de Cv1.0 (VPA300), Cv2.3 (VPA500), Cv4.0 (VPA700). Il est possible d'utiliser la série soit comme vanne de sélection, soit comme vanne de division. La VPA peut passer d'un style normalement fermé à un style normalement ouvert.
Distributeur 3/2 a cde pneumatique serie vp700

Informations techniques


Attributs
Typedistributeur 3/2 cde pneumatique vpa744-1-04fa
Nombre d’orifices3
224,80 € HT
/ unité
269,76 € TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours