Distributeur pneumatique Festo VHEF-V-B52-G18
Valve à levier basculant
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :VHEF-V-B52-G18
Rubix :0326-2558365
Fabricant :5300033
EAN :4052568422868




Détails articles : DISTRIBUTEUR A LEV.BASC VHEF-V-B B52-G18
Points forts
-Petit et compact pour une large gamme d'applications pneumatiques
De nombreuses fonctions de vannes peuvent être sélectionnées : Fonctions 3/2 voies et 5/2 voies
Légèreté
Forces d'actionnement minimales
les vannes offrent des performances pneumatiques élevées pour une large gamme de tâches.
De nombreuses fonctions de vannes peuvent être sélectionnées : Fonctions 3/2 voies et 5/2 voies
Légèreté
Forces d'actionnement minimales
les vannes offrent des performances pneumatiques élevées pour une large gamme de tâches.
Applications
Pneumatique
Informations techniques
Attributs
| Type | vanne à levier |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
| Pression maxi de service | 10 bar |
| Débit | 750 l/min |
| Plage de pression | -0,95/10 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
154,79 € HT
/ unité
185,75 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours