Distributeur pneumatique SMC VNA211A-F10A-5DZ-Q

Vanne de traitement

Voir les informations techniques

Références

SMC :VNA211A-F10A-5DZ-Q
Rubix :0338-2394455
VANNE PROCESS 2/2 POUR AIR ET AIR-HUILE VNA211A-F10A-5DZ-Q

Résumé technique

Typevanne de traitement
Nombre d’orifices2

Détails articles : VANNE PROCESS 2/2 POUR AIR ET AIR-HUILE VNA211A-F10A-5DZ-Q


La vanne de process modèle VNA est destinée au contrôle des circuits d'air comprimé et d'air-hydro.

Points forts

Fluide : air ; CO 2 ; azote gazeux ; fréon 11, 113, 114 ; huile de turbine, fluide hydraulique, argon, héliumPression d'épreuve : 1,5MPaPlage de la pression de fonctionnement : 0 à 1MPaSurface efficace : 13 à 770mm 2Tension nominale de la bobine : AC(50/60Hz) 100V, 200V, autres (option);DC 24V, autres (option)Température ambiante : -5 à 50°C (pas de gel)

Informations techniques


Attributs
Typevanne de traitement
Nombre d’orifices2
153,21 € HT
/ unité
183,85 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours