Distributeur pneumatique Festo VSVA-B-M52-MH-A2-1R2L

Vanne normalisée avec obturateur central VSVA

Voir les informations techniques
Références
Festo :VSVA-B-M52-MH-A2-1R2L
Rubix :0326-2576908
Fabricant :534775
EAN :4052568168506
ELECTRODISTRIBUTEUR VSVA-B-M52-MH-A2-1R2L
Résumé technique
Typeelectrodistributeur vsva-b-m52-mh-a2-1r2l
Nombre d’orifices5
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR VSVA-B-M52-MH-A2-1R2L


Vannes normalisées ISO 15407-1 avec clapet central

Points forts

  • Conforme à la norme ISO 5599-1
  • Connexion électrique avec fiche centrale
  • Boîtier métallique robuste
  • Assemblage de collecteurs avec différentes tailles possible

Informations techniques


Attributs
Typeelectrodistributeur vsva-b-m52-mh-a2-1r2l
Nombre d’orifices5
Débit550 l/min
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
144,53 HT
/ unité
173,44 TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours