Distributeur pneumatique Camozzi 358-D15-9A5

Valve à capteur actionnée mécaniquement

Voir les informations techniques

Références

Camozzi :358-D15-9A5
Rubix :3294-2302818
Fabricant :358-D15-9A5
DISTRIBUTEUR 358.D15.9A5

Résumé technique

Typevalve à capteur actionnée mécaniquement
Nombre d’orifices5

Détails articles : DISTRIBUTEUR 358.D15.9A5


Le dispositif mécanique particulier permet à ces vannes de fin de course de fonctionner avec de très faibles forces d'actionnement. La série 3 a été conçue avec un dispositif de levier mécanique qui fonctionne en pression négative. Pour augmenter la sensibilité, il est possible d'ajouter au levier une rallonge en acier de ø 3 mm.

Informations techniques


Attributs
Typevalve à capteur actionnée mécaniquement
Nombre d’orifices5
80,65 € HT
/ unité
96,78 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h