Distributeur pneumatique Festo VMPA2-M1H-M-S-G1/8-PI

Valve de contrôle directionnel VMPA

Voir les informations techniques

Références

Festo :VMPA2-M1H-M-S-G1/8-PI
Rubix :0326-2575545
Fabricant :537972
EAN :4052568174965
ELECTRODISTRIBUTEUR VMPA2-M1H-M-S-G1/8-PI

Résumé technique

Typeélectrovanne
Nombre d’orifices5
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR VMPA2-M1H-M-S-G1/8-PI


Électrodistributeur VMPA2-M1H-M-S-G1/8-PI Pour terminal de distributeurs MPA-S. Fonction de distributeur=5/2, monostable, Mode d'actionnement=électrique, Taille de distributeur=20 mm, Débit nominal normal=700 l/min, Pression de service=-0,9 - 10 bar

Informations techniques


Attributs
Typeélectrovanne
Nombre d’orifices5
Tension24 V
Pression maxi de service10 bar
Débit670 l/min
Plage de pression-0,9/10 bar
269,47 € HT
/ unité
323,36 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours