Distributeur pneumatique Festo VSVA-B-B52-ZH-A2-2AC1

Vanne normalisée avec obturateur central VSVA

Voir les informations techniques

Références

Festo :VSVA-B-B52-ZH-A2-2AC1
Rubix :0326-2567506
Fabricant :547195
EAN :4052568187118
ELECTRODISTRIBUTEUR VSVA-B-B52-ZH-A2-2AC1

Résumé technique

Typeélectrovanne
Nombre d’orifices5
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR VSVA-B-B52-ZH-A2-2AC1


Vannes normalisées ISO 15407-1 avec clapet central

Points forts

  • Conforme à la norme ISO 5599-1
  • Connexion électrique avec fiche centrale
  • Boîtier métallique robuste
  • Assemblage de collecteurs avec différentes tailles possible

Informations techniques


Attributs
Typeélectrovanne
Nombre d’orifices5
Tension110 V
Pression maxi de service10 bar
Débit550 l/min
Plage de pression-0,9/10 bar
190,14 € HT
/ unité
228,17 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours