Distributeur pneumatique Festo VUWG-L10-M52-R-M5

VUWG Valve directionnelle

Voir les informations techniques

Références

Festo :VUWG-L10-M52-R-M5
Rubix :0326-2560806
Fabricant :573808
EAN :4052568102876
DISTRIBUTEUR PNEUMATIQ VUWG-L10-M52-R-M5

Résumé technique

Typedistributeur pneumatiq vuwg-l10-m52-r-m5
Nombre d’orifices5
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : DISTRIBUTEUR PNEUMATIQ VUWG-L10-M52-R-M5


Distributeur pneumatique VUWG-L14-M52-A-G18 Fonction de distributeur=5/2, monostable, Mode d'actionnement=pneumatique, Taille de distributeur=14 mm, Débit nominal normal=780 l/min, Pression de service=2,5 - 10 bar

Informations techniques


Attributs
Typedistributeur pneumatiq vuwg-l10-m52-r-m5
Nombre d’orifices5
Débit220 l/min
79,11 € HT
/ unité
94,93 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours