Distributeur pneumatique SMC SY5220-5DZ-C8F-Q

Électrovanne 5/2 et 5/3 Série SY5000

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :SY5220-5DZ-C8F-Q
Rubix :0338-2251876
Fabricant :00025342
EAN :3618036176476
DISTRIBUTEUR 5/2 BISTABLE 24VCC 1/8 TUBE 8

Résumé technique

Typedistributeur 5/2 bistable 24vcc 1/8 tube 8
Nombre d’orifices5
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : DISTRIBUTEUR 5/2 BISTABLE 24VCC 1/8 TUBE 8


La série SY offre des avancées majeures en matière de performances des vannes pour des solutions économiques répondant à vos besoins. La série offre un débit élevé avec une faible consommation d'énergie dans un design compact. Le SY est disponible en modèles à orifice de corps ou à base et peut être utilisé individuellement ou monté sur un collecteur.
Electrodistributeur 5/2 et 5/3 serie sy5000

Informations techniques


Attributs
Typedistributeur 5/2 bistable 24vcc 1/8 tube 8
Nombre d’orifices5
Débit473 l/min
154,77 HT
/ unité
185,72 TTC
  • Livraison habituellement sous (29) jours