Distributeur pneumatique Sferaco 525004
Vanne monobloc à boisseau sphérique femelle - femelle Série 525
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sferaco :525004
Rubix :0400-2009728
Fabricant :525004
EAN :3598781131060

Documents
Détails articles : VANNE SPHERE FF 1/2 LN PS40 POIGNEE PAP ROUGE/ACS/SANS PLOMB
Raccordement femelle/femelle. Corps en laiton brossé et sphère en laiton poli. Presse-étoupe en PTFE passage intégral. Avec joint torique sur l'axe et axe inéjectable. Manette papillon acier rouge.
Applications
Pour réseaux d'adduction et distribution d'eau.
Informations techniques
Attributs
| Type | robinet à boisseau sphérique |
|---|---|
| Pression maxi de service | 40 bar |
| Plage de pression | 40 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
158,10 € HT
/ 10 unités
189,72 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours
