Distributeur pneumatique SMC V124-5LOU

Électrovanne à commande directe à 3 orifices V100

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :V124-5LOU
Rubix :0338-2265022
Fabricant :V124-5LOU
EAN :3618036605761
ELECTRODISTRIBUTEUR 3/2 V100 V124-5LOU

Résumé technique

Typeelectrodistributeur 3/2 v100 v124-5lou
Nombre d’orifices3

Documents

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR 3/2 V100 V124-5LOU


Les clients à la recherche d’une soupape compacte, légère et à haut débit pour piloter des soupapes de processus ou des applications d’actionneur, sont désormais satisfaits. Grâce à ses efforts en recherche et développement, la société leader mondial SMC Pneumatics a lancé sa dernière série V100 une des électrovannes les plus avancées actuellement disponibles sur le marché. Conçue avec un circuit magnétique révolutionnaire et un couvercle extérieur, la construction sans machine et respectueuse de l’environnement de la série V100 permet à la bobine d’augmenter sa force de 160 %.En outre, des économies d’énergie sont générées par la faible consommation d’énergie progressive du distributeur. Le modèle standard V100 consomme seulement 0,35 W, soit 76 % de moins que d’autres distributeurs comparables, et le modèle à faible puissance ne consomme que 0,1 W, ce qui permet d’économiser jusqu’à 93 % d’énergie par rapport à d’autres produits existants. Disponible en versions à 3, 5, 6, 12 et 24 VDC, la largeur des produits de la série V100 est tout juste de 10 mm, tandis que leur hauteur et leur longueur sont respectivement de 24,7 et de 27 mm. Ils comptent probablement parmi les plus petits distributeurs pneumatiques actuellement disponibles. Ils pèsent à peine 12 g, assurent des débits compris entre 8,4 et 24 l/minute, et constituent une solution parfaite lorsque l’encombrement, les performances et le poids du composant sont essentiels.
Electrodistributeur 3/2 serie v100

Informations techniques


Attributs
Typeelectrodistributeur 3/2 v100 v124-5lou
Nombre d’orifices3
43,84 € HT
/ unité
52,61 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h