Distributeur pneumatique Parker 341L9534-2995-481865C2
Parker Hannifin Distributeur
Voir les informations techniquesRéférences
Parker :341L9534-2995-481865C2
Rubix :7826-2459965
Fabricant :341L9534-2995-481865C2


Résumé technique
| Type | clapet à siège à usage intensif |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
Détails articles : DISTRIBUTEUR 341L9534-2995 481865C2
Type d'actionnement : COMMANDE PAR PILOTE
Spécifications Atex Met : -
Matériau du corps : Aluminium anodisé
Consommation électrique de la bobine : 9W
Spécifications de la bobine Met : CE - VDE - EAC
Température de la bobine : -40°C +50°C
Division : Fluid and Climate Controls Europe
Connexion électrique : 2 P + E plug selon EN 175301-803 type A
Coefficient de débit : 355 l/min
Fonction : SPRING RETURN
Température maximale du fluide : 75
Pression maximale de fonctionnement : 10 bar
Médium : Air
Température minimale du fluide : -10
Pression minimale de fonctionnement : 1
Taille de l'orifice : 4
Type d'orifice : Namur
Tension d'alimentation : 24
Matériau du joint : NBR
Type de vanne : 3/2-5/2 voies
Spécifications Atex Met : -
Matériau du corps : Aluminium anodisé
Consommation électrique de la bobine : 9W
Spécifications de la bobine Met : CE - VDE - EAC
Température de la bobine : -40°C +50°C
Division : Fluid and Climate Controls Europe
Connexion électrique : 2 P + E plug selon EN 175301-803 type A
Coefficient de débit : 355 l/min
Fonction : SPRING RETURN
Température maximale du fluide : 75
Pression maximale de fonctionnement : 10 bar
Médium : Air
Température minimale du fluide : -10
Pression minimale de fonctionnement : 1
Taille de l'orifice : 4
Type d'orifice : Namur
Tension d'alimentation : 24
Matériau du joint : NBR
Type de vanne : 3/2-5/2 voies
Informations techniques
Attributs
| Type | clapet à siège à usage intensif |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
| Tension | 24 V |
| Pression maxi de service | 10 bar |
| Débit | 355 l/min |
| Plage de pression | 1/10 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
533,20 € HT
/ unité
639,84 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours