Distributeur pneumatique SMC SYA3240-01
Distributeur 5/2 et 5/3 à commande pneumatique série SYA#000
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :SYA3240-01
Rubix :0338-2263964
EAN :3618036155624
Documents
Détails articles : DISTRIBUTEUR 5/2 ET 5/3 CDE PNEU SYA3240-01
La série SY offre de plus grandes avances au niveau des performances de la Vanne pour offrir une solution rentable à vos besoins. La série offre un débit élevé et une faible consommation électrique, le tout dans une conception compacte. La série SY est disponible avec montage en ligne ou sur embase et les électrovannes peuvent être utilisées individuellement ou sur une barrette.
Distributeur 5/2 et 5/3 a cde pneumatique serie sya#000
Informations techniques
Attributs
| Type | distributeur 5/2 et 5/3 cde pneu sya3240-01 |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
99,45 € HT
/ unité
119,34 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours