Vanne de mise en pression progressive SMC EAV5000-F06-5YO-Q
Vanne mise en pression progressive série AV
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :EAV5000-F06-5YO-Q
Rubix :0338-2052044
Fabricant :EAV5000-F06-5YO-Q

Documents
Détails articles : VANNE MISE PRESSION PROGRESSIVE EAV5000-F06-5YO-Q
Les vannes de démarrage progressif de la série AV permettent à l'utilisateur de régler le taux initial de pressurisation du système pour minimiser les chocs du système. Lorsqu'elle est désactivée, la vanne évacue rapidement le système pour un entretien sûr de l'équipement.
Vanne mise en pression progressive serie av5000
Points forts
Grande zone d'écoulement efficace
Informations techniques
Attributs
| Raccordement 1 | 3/4 in |
|---|---|
| Type de raccord | gaz cylindrique femelle |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
260,09 € HT
/ unité
312,11 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h