Vanne de mise en pression progressive Mecaline 891708
VANNE D'ARRÊT DE VERROUILLAGE
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :891708
Rubix :P600-2508673
EAN :3660338443459

Documents
Détails articles : VANNE D
Vanne d'arrêt pneumatique à commande manuelle 3/2, disponible en 4 tailles de raccordement et 3 niveaux de débit, corps en aluminium, plage de pression de 0,15 à 9 bars. Cette vanne a un pommeau rouge pour une identification facile de la fonction de la vanne, elle est conforme à la norme de sécurisation machine.
Lors d’intervention de maintenance, la fermeture de la vanne permet d’éliminer l’air et la pression coté machine. La mise en place d’un cadenas (inclus) permet de la verrouiller pour éviter toute remise en pression accidentel par un tiers.
Informations techniques
Attributs
| Raccordement 1 | g3/8 |
|---|---|
| Matière | corps en aluminium |
| Taille corps | s2 |
| Pression mini de service | 1,5 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 19,19 €
16,88 € HT
/ unité
20,26 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h