Vanne de mise en pression progressive SMC AV3000-F03-5YZB-A
Electrodistributeur 3/2, commande asservie
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :AV3000-F03-5YZB-A
Rubix :0338-2293484
Fabricant :AV3000-F03-5YZB-A

Documents
Détails articles : VANNE AV3000-F03-5YZB-A
Vanne de démarrage en douceur pilotée
Faible consommation d'énergie : 0,35 W (type DC)
Amélioration du débit jusqu'à 2,2 fois
Meilleur réglage de l'alimentation en air à faible vitesse
Connexion modulaire pour le raccordement aux unités F.R.L.
Silencieux intégré en option
Boîtier IP65.
Faible consommation d'énergie : 0,35 W (type DC)
Amélioration du débit jusqu'à 2,2 fois
Meilleur réglage de l'alimentation en air à faible vitesse
Connexion modulaire pour le raccordement aux unités F.R.L.
Silencieux intégré en option
Boîtier IP65.
AV2000/3000/4000/5000-A, Valve de coupure et mise en pression progressive
Informations techniques
Attributs
| Raccordement 1 | 3/8 |
|---|---|
| Matière | aluminium moulé sous pression |
| Taille corps | 30 |
| Type de raccord | g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
257,37 € HT
/ unité
308,84 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h