Vanne de mise en pression progressive SMC EAV2000-F02-5YO-Q
Vanne mise en pression progressive série AV
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :EAV2000-F02-5YO-Q
Rubix :0338-2050800
Fabricant :EAV2000-F02-5YO-Q
EAN :3618036125115



Documents
Détails articles : MISE PRESSION PROGR. G1/4-24VCC EAV2000-F02-5YO-Q
Les vannes de démarrage progressif de la série AV permettent à l'utilisateur de régler le taux initial de pressurisation du système pour minimiser les chocs du système. Lorsqu'elle est désactivée, la vanne évacue rapidement le système pour un entretien sûr de l'équipement.
Vanne mise en pression progressive serie av2000
Points forts
Grande zone d'écoulement efficace
Informations techniques
Attributs
| Raccordement 1 | 3/8 |
|---|---|
| Type de raccord | gaz cylindrique femelle |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
223,73 € HT
/ unité
268,48 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h