Vanne de mise en pression progressive SMC EAV3000-F03-5YZ-Q
Vanne mise en pression progressive série AV
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :EAV3000-F03-5YZ-Q
Rubix :0338-2211049
Fabricant :EAV3000-F03-5YZ-Q
EAN :3618036124958

Documents
Détails articles : VANNE MISE SS PRESSION PROGRES. EAV3000-F03-5YZ-Q
Les vannes de démarrage progressif de la série AV permettent à l'utilisateur de régler le taux initial de pressurisation du système pour minimiser les chocs du système. Lorsqu'elle est désactivée, la vanne évacue rapidement le système pour un entretien sûr de l'équipement.
Vanne mise en pression progressive serie av3000
Points forts
Grande zone d'écoulement efficace
Informations techniques
Attributs
| Raccordement 1 | 3/8 |
|---|---|
| Type de raccord | g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
229,59 € HT
/ unité
275,51 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h