Vanne de mise en pression progressive Festo MS6-EDE-1/2-V24-B

Soupape de démarrage progressif

Voir les informations techniques

Références

Festo :MS6-EDE-1/2-V24-B
Rubix :0326-2584040
Fabricant :8080855
EAN :4052568588618
DIST.MEP PROGR. MS6-EDE-1/2-V24-B

Résumé technique

Détails articles : DIST.MEP PROGR. MS6-EDE-1/2-V24-B


Composant de base avec boîtier en polymère robuste et léger. Entièrement compatible avec la série MS.

Points forts

Les entraînements se déplacent lentement et en toute sécurité jusqu'à la position initiale
Les mouvements brusques et imprévisibles sont évités
Temporisation de commutation réglable
Commande manuelle avec ou sans décrochage

Informations techniques


Attributs
Raccordement 1g1/2
Taille corps62 mm
Pression mini de service7 bar
Débit300000 l/h
Tension24 V
246,85 € HT
/ unité
296,22 € TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours