Vanne de mise en pression progressive SMC AV5000-F10S-5YO-A

AV2000/3000/4000/5000-A, vanne de démarrage en douceur

Voir les informations techniques

Références

SMC :AV5000-F10S-5YO-A
Rubix :0338-2538523
Fabricant :AV5000-F10S-5YO-A
VALVE DE MISE EN PRESSION PROGRESSIVE SERIE AV-A

Résumé technique

Détails articles : VALVE DE MISE EN PRESSION PROGRESSIVE SERIE AV-A


Vanne de démarrage progressifDébit jusqu'à 11908 l/min (ANR)Silencieux intégré en optionPlage de la pression de fonctionnement : 0,2 à 1,0 MPaCoffret IP65.

Points forts

Consommation électrique : 0,35 WImélioration des caractéristiques de débit : Jusqu'à 2,3 fois C[dm3/ (s-bar)] : 9,2Economie d'énergie : Pas de débit d'air lorsque la vanne principale est commutéeAmélioration de la possibilité de réglage de l'alimentation en air à faible vitesseProfil plus petit et moins d'heures de travail grâce au silencieux intégré.

Informations techniques


Attributs
Raccordement 11 in
Taille corps50 mm
258,55 € HT
/ unité
310,26 € TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours