Vanne de mise en pression progressive Festo MS6N-DE-1/4-10V24
Distributeur
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :MS6N-DE-1/4-10V24
Rubix :0326-2572111
Fabricant :542572
EAN :4052568347673

Détails articles : DISTRIBUTEUR MEP PROGR. MS6N-DE-1/4-10V24
Distributeur mep progr. ms6n-de-1/4-10v24
Informations techniques
Attributs
| Raccordement 1 | npt 1/4 |
|---|---|
| Matière | aluminium moulé sous pression (joints nbr) |
| Type de raccord | filetage npt 1/4 |
| Pression mini de service | 4 bar |
| Débit | 162000 l/h |
| Tension | 24 V |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
434,01 € HT
/ unité
520,81 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours