Vanne de mise en pression progressive Festo MS4N-DL-1/4
VANNE DE MISE EN PRESSION
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :MS4N-DL-1/4
Rubix :0326-2592558
Fabricant :531991
EAN :4052568338909

Détails articles : DISTRIBUTEUR MEP PROG R. MS4NDL14
MS4N-DL-1/4 vanne de mise en pression
Informations techniques
Attributs
| Raccordement 1 | 1/4 npt |
|---|---|
| Matière | aluminium moulé sous pression (joints nbr) |
| Taille corps | 40 mm |
| Type de raccord | 1/4 npt |
| Pression mini de service | 14 bar |
| Débit | 120000 l/h |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
152,14 € HT
/ unité
182,57 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours