Vanne de mise en pression progressive SMC EAV2000-F02-5YB-Q

Vanne mise en pression progressive série AV

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :EAV2000-F02-5YB-Q
Rubix :0338-2094302
Fabricant :EAV2000-F02-5YB-Q
EAN :3618036125122
SOFT START-UP VALVE EAV2000-F02-5YB-Q

Résumé technique

Documents

Détails articles : SOFT START-UP VALVE EAV2000-F02-5YB-Q


Les vannes de démarrage progressif de la série AV permettent à l'utilisateur de régler le taux initial de pressurisation du système pour minimiser les chocs du système. Lorsqu'elle est désactivée, la vanne évacue rapidement le système pour un entretien sûr de l'équipement.
Vanne mise en pression progressive serie av2000

Points forts

Grande zone d'écoulement efficace

Informations techniques


Attributs
Raccordement 11/4
Taille corps20
Type de raccordgaz cylindrique femelle
227,95 € HT
/ unité
273,54 € TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours