Vanne de mise en pression progressive SMC AV2000-F02S-5DB-A

Soupape de démarrage en douceur

Voir les informations techniques

Références

SMC :AV2000-F02S-5DB-A
Rubix :0338-2500182
Fabricant :01742280
VALVE DE MISE EN PRESSION PROGRESSIVE SERIE AV-A

Résumé technique

Détails articles : VALVE DE MISE EN PRESSION PROGRESSIVE SERIE AV-A


Vanne de démarrage en douceur pilotée
Faible consommation d'énergie : 0,35 W (type DC)
Amélioration du débit jusqu'à 2,2 fois
Meilleur réglage de l'alimentation en air à faible vitesse
Connexion modulaire pour le raccordement aux unités F.R.L.
Silencieux intégré en option
Boîtier IP65.

Points forts

Entrée électrique : passe-fil, connecteur DIN de type D, connecteur DIN de type Y

Informations techniques


Attributs
Raccordement 11/4 in
Taille corps20 mm
206,62 € HT
/ unité
247,94 € TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours