Vanne de mise en pression progressive SMC AV3000-F03-5YB-A

Electrodistributeur 3/2, commande asservie

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :AV3000-F03-5YB-A
Rubix :0338-2373171
Fabricant :AV3000-F03-5YB-A
VALVE DE MISE EN PRESSION

Résumé technique

Raccordement 13/8

Documents

Détails articles : VALVE DE MISE EN PRESSION


Vanne de démarrage en douceur pilotée
Faible consommation d'énergie : 0,35 W (type DC)
Amélioration du débit jusqu'à 2,2 fois
Meilleur réglage de l'alimentation en air à faible vitesse
Connexion modulaire pour le raccordement aux unités F.R.L.
Silencieux intégré en option
Boîtier IP65.
AV2000/3000/4000/5000-A Soft Start Valve

Informations techniques


Attributs
Raccordement 13/8
210,28 € HT
/ unité
252,34 € TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours