Clapet anti-retour et distributeur d'échappement rapide SMC AKB04A-04S

Clapet anti-retour série AKB

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :AKB04A-04S
Rubix :0338-2088270
Fabricant :AKB04A-04S
CLAPET ANTI-RETOUR R1/2 RC1/2 AKB04A-04S

Résumé technique

Matièrelaiton nickelé sans électrolyse
Connexionrc1/2 (female) / r1/2 (male)
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : CLAPET ANTI-RETOUR R1/2 RC1/2 AKB04A-04S


Les clapets anti-retour des séries AK/AKH/AKB offrent diverses configurations pour fournir des solutions de conception basées sur les conditions de fonctionnement. La série est compacte et légère et présente une faible pression de fissuration. L'AKH avec raccord instantané, de type droit, s'installe facilement dans les canalisations, tandis que le type à raccord mâle peut être monté directement sur l'équipement. La douille de type AKB peut être utilisée dans des applications avec des éclaboussures de liquide de refroidissement et des projections, etc.
Clapet anti-retour serie akb

Informations techniques


Attributs
Matièrelaiton nickelé sans électrolyse
Connexionrc1/2 (female) / r1/2 (male)
Pression maxi de service10 bar
Température maxi60 °C
Température mini-5 °C
53,56 € HT
/ unité
64,27 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours