Clapet anti-retour et distributeur d'échappement rapide Festo ISV-M10
Vanne de sécurité pour vide
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :ISV-M10
Rubix :0326-2572020
Fabricant :545998
EAN :4052568092016

Résumé technique
| Matière | alliage d'aluminium travaillé (corps);bronze fritté (filtre);acier inoxydable à haute teneur en alliage (ressort) |
|---|---|
| Connexion | m10 |
Détails articles : CLAPET DE SECURITE POUR L E VIDE ISV-M10
Clapet de sécurité pour le vide ISV-M10 assure le maintien du vide lorsqu'une ou plusieurs ventouses d'un groupe de ventouses ne sont pas en prise. Taille=M10, Capacité d'impulsion d'éjection =<= 8 bar, Position de montage=indifférent, Pression de service=-0,95 - 0 bar, Débit de volume d'aspiration nécessaire a -0,5 bar=2 l/min
Informations techniques
Attributs
| Matière | alliage d'aluminium travaillé (corps);bronze fritté (filtre);acier inoxydable à haute teneur en alliage (ressort) |
|---|---|
| Connexion | m10 |
| Pression maxi de service | 0 bar |
| Température maxi | 60 °C |
| Température mini | -10 °C |
| Diamètre intérieur | 13 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
55,63 € HT
/ unité
66,76 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours