Distributeur pneumatique Sferaco 715003
Vanne à sphère inox monobloc Série 715
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sferaco :715003
Rubix :0400-2035001
Fabricant :715003
EAN :3598781103258

Documents
Détails articles : VANNE SPHERE FF 3/8 I316 PS63 POIGNEE BLEU CADENASSABLE
Vanne à raccordement femelle/femelle, poignée cadenassable bleue. Corps et sphère : inox 316. Passage intégral.
Informations techniques
Attributs
| Type | robinet à boisseau sphérique |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 2 |
| Pression maxi de service | 63 bar |
| Plage de pression | 63 bar |
| Min. Température d'utilisation | -20 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,18 € HT
/ unité
33,82 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours
