Distributeur pneumatique SMC IITV00-03
Embase itv0000 6 p. rail pour 08 p. ITV0000
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :IITV00-03
Rubix :0338-2270679

Documents
Détails articles : EMBASE POUR ITV IITV00-03
La série ITV de régulateurs du vide électroniques et électropneumatiques contrôlent la pression du vide ou de l'air en continu et proportionnellement à un signal électrique. Ils sont légers et disposent d'un écran LED brillant et facile à lire. La sortie du moniteur est disponible avec une sortie analogique ou de détecteur. La série ITV équivaut à la norme IP65.
Embase pour itv
Informations techniques
Attributs
| Type | collecteur |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 3 |
| Min. Température d'utilisation | 0 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
66,23 € HT
/ unité
79,48 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours