Distributeur pneumatique SMC SZ3000-73-1A-L6

Électrovanne

Voir les informations techniques

Références

SMC :SZ3000-73-1A-L6
Rubix :0338-2273522
Fabricant :00490023
RACCORD SZ3000-73-1A-L6

Résumé technique

Typeraccord rapide
Nombre d’orifices2

Détails articles : RACCORD SZ3000-73-1A-L6


La série SZ3000 est une électrovanne à 5 orifices, avec un collecteur de type cassette. La série SZ offre une grande fiabilité et une longue durée de vie de 50 millions de cycles ou plus. Le sens d'entrée du connecteur peut être modifié de haut en bas par une simple opération. Une faible consommation d'énergie et un temps de réponse rapide de 10 ms sont obtenus grâce à la construction unique de l'électrovanne pilote.

Informations techniques


Attributs
Typeraccord rapide
Nombre d’orifices2
8,82 HT
/ unité
10,58 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours