Distributeur pneumatique Festo VUVS-L25-B52-ZD-G14-F8-1C1
Électrovanne
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :VUVS-L25-B52-ZD-G14-F8-1C1
Rubix :0326-2562308
Fabricant :575519
EAN :4052568260767

Résumé technique
| Type | electrodistributeur vuvs-l25-b52-zd-g14-f8 |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR VUVS-L25-B52-ZD-G14-F8
Les vannes en ligne sont conçues pour être utilisées sans connexion pneumatique. Tous les raccords pneumatiques se trouvent sur la vanne et peuvent être équipés de raccords/tuyaux.
Points forts
Alimentation en air pilote interne/externe
Réarmement par : ressort mécanique
Direction du flux non réversible
Réarmement par : ressort mécanique
Direction du flux non réversible
Informations techniques
Attributs
| Type | electrodistributeur vuvs-l25-b52-zd-g14-f8 |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
| Débit | 1300 l/min |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
157,55 € HT
/ unité
189,06 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours