Distributeur pneumatique SMC SYJA5140-01F
Vanne à commande pneumatique
Voir les informations techniquesRéférences
SMC :SYJA5140-01F
Rubix :0338-2505559
Fabricant :00284322
Détails articles : DISTRIBUTEUR 5/2 ET 5/3 A CDE PNEU SERIE SYJA000
La vanne SYJ est une combinaison innovante d'efficacité d'espace et de supériorité de performance qui apporte une valeur réelle à la solution de conception. Qu'il s'agisse d'un manifold ou d'une vanne unique, ce profil réduit augmente la flexibilité de la conception et minimise l'encombrement. La vanne SYJ utilise un solénoïde pilote de faible puissance (0,5 watts en standard), qui réduit considérablement la production de chaleur thermique. Cela améliore les performances, diminue les coûts d'exploitation et permet un contrôle direct par des relais de sortie PLC. Toutes les connexions électriques des vannes SYJ sont disponibles avec des voyants et une suppression de surtension. Les vannes de la série SYJ peuvent être configurées sur des manifolds montés à la base ou individuellement sur des sous-plaques, créant ainsi une variété de solutions pour répondre à vos besoins d'ingénierie les plus larges.
Points forts
-Fluide : air
Informations techniques
Attributs
| Type | valve pneumatique |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
85,96 € HT
/ unité
103,15 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours