Distributeur pneumatique Festo VUVG-L10-M52-MT-M5-1H2L-W1

Électrovanne pour raccordement individuel VUVG

Voir les informations techniques
Références
Festo :VUVG-L10-M52-MT-M5-1H2L-W1
Rubix :0326-2562388
Fabricant :578162
EAN :4052568104801
ELECTRODISTRIBUTEUR VUVG-L10-M52-MT-M5-1H2L
Résumé technique
Typeélectrovanne
Nombre d’orifices5
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR VUVG-L10-M52-MT-M5-1H2L


Cette vanne universelle a fait l'objet d'une nouvelle conception intérieure et offre désormais une combinaison exceptionnelle de débits élevés et d'une conception compacte. L'ensemble de la gamme VUVG, qu'il s'agisse d'une vanne individuelle ou d'un terminal de vanne, est conçu pour répondre précisément à toutes vos exigences.

Points forts

  • Vanne universelle compacte
  • Technique de raccordement par boîte de connexion électrique (E-box)
  • Débit élevé par rapport à sa taille
  • Les vannes en ligne peuvent être utilisées comme vannes individuelles ou vannes de collecteur
.

Informations techniques


Attributs
Typeélectrovanne
Nombre d’orifices5
Tension24 V
Pression maxi de service8 bar
Débit220 l/min
Plage de pression3/8 bar
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
96,40 HT
/ unité
115,68 TTC
  • Livraison habituellement sous (15) jours