Distributeur pneumatique SMC DXT170-80-4A-30
Connecteur électrique encliqueTablesérie DXT170
Voir les informations techniquesRéférences
SMC :DXT170-80-4A-30
Rubix :0338-2050333
Fabricant :DXT170-80-4A-30
EAN :3618036127898

Détails articles : CONNECTEUR POUR VZ LG=3M DXT170-80-4A-30
Connecteur à 2 fils se montant sur les électrodistributeurs et les distributeurs de série VZ. Composé du connecteur et de son câble prémonté.
Connecteur pour vz lg=3m
Informations techniques
Attributs
| Type | ensemble connecteur à fiche |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 3 |
| Tension | 220 V |
| Pression maxi de service | 7 bar |
| Débit | 245,38 l/min |
| Matière | nbr |
| Plage de pression | 0,15 - 0,7 mpa |
| Pression mini de service | 1,5 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,51 € HT
/ unité
24,61 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours