Distributeur pneumatique SMC SYJA524-01F

Vanne à commande pneumatique

Voir les informations techniques
Références
SMC :SYJA524-01F
Rubix :0338-2263829
Fabricant :00170047
DISTRIBUTEUR 3/2 CDE PNEUMATIQUE SYJA524-01F
Résumé technique
Typevalve pneumatique
Nombre d’orifices3

Détails articles : DISTRIBUTEUR 3/2 CDE PNEUMATIQUE SYJA524-01F


La vanne SYJ est une combinaison innovante d'efficacité d'espace et de supériorité de performance qui apporte une valeur réelle à la solution de conception. Qu'il s'agisse d'un manifold ou d'une vanne unique, ce profil réduit augmente la flexibilité de la conception et minimise l'encombrement. La vanne SYJ utilise un solénoïde pilote de faible puissance (0,5 watts en standard), qui réduit considérablement la production de chaleur thermique. Cela améliore les performances, diminue les coûts d'exploitation et permet un contrôle direct par des relais de sortie PLC. Toutes les connexions électriques des vannes SYJ sont disponibles avec des voyants et une suppression de surtension. Les vannes de la série SYJ peuvent être configurées sur des manifolds montés à la base ou individuellement sur des sous-plaques, créant ainsi une variété de solutions pour répondre à vos besoins d'ingénierie les plus larges.

Points forts

-Fluide : air

Informations techniques


Attributs
Typevalve pneumatique
Nombre d’orifices3
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
71,42 HT
/ unité
85,70 TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours